Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W640282 Herst.-Nr.: 43011617 EAN/GTIN: 4018754025756 |
| |
|
| | |
| · mit Doppelsechskant · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: mit Doppelsechskant Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 29 16 X 17, Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI Weitere Informationen: | | Gewicht: | 234 g | Schlüsselweite (Metrisch): | 16 + 17 mm | Abtrieb: | Doppelsechskant | Produkt-Art: | Doppel-Gelenkschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,93* | € 36,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,68* | € 37,03* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,73* | € 39,62* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,88* | € 39,63* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,43* | € 40,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|