Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1014MSO Hand-Oszilloskop 100MHz 500 kpts 10 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W636041
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P15
EAN/GTIN:
     4250138104507
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
Leistung eines Labor-Oszilloskops im robusten Handheld-Format: Ob bei der Fehlersuche an Embedded-Designs im Labor, oder beim Analysieren komplexer Aufgabenstellungen im Feld, der R&S®Scope Rider bietet beides, die Leistung und die Fähigkeiten eines Laborgerätes und das robuste Design eines batteriebetriebenen Handheld-Oszilloskops.

Die Software "History and segmented memory" ist jetzt kostenlos in der Standardkonfiguration enthalten.
Diese Option ermöglicht die automatische Speicherung von bis zu 5000 Messkurven in einem separaten Historienspeicher.
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann auf den Historienspeicher zugegriffen werden, um die Wellenform zu analysieren, indem die volle Funktionalität des Oszilloskops genutzt wird.
Features:
Bandbreite 100 MHz
Abtastrate 5 Gsample/s
Speichertiefe 500 ksample
5 Messgeräte in 1: Hand-Oszilloskop mit der Leistung eines Labor-Oszilloskops, Logikanalysator, Protokollanalysator, Datenlogger, digitales Multimeter (teilweise optional)
Kapazitiver Touch-Bildschirm, aber auch vollständig über Tasten bedienbar
Messkategorie CAT IV 600 V
WLAN für web-basierte Fernsteuerung (optional)
Lieferumfang:
Vier 500 MHz 10:1 passive Tastköpfe R&S®RT-ZI10 + Logikprobe mit Kabelset und acht Mikroklemmen + Soft-Tasche für Logikprobe + Lithium-Ionen Akkupack + Power Adapter + Handschlaufe + Gedrucktes "Getting started" Handbuch + Gedruckte Broschüre mit Sicherheitshinweisen
Weitere Informationen:
Höhe:
293 mm
Länge:
74 mm
Breite:
201 mm
Gewicht:
2.4 kg
Anzeige:
LC TFT Farb-Display, Touch-Bedienung
Display:
800 x 480 Pixel
Bildschirm-Größe:
17.78 cm
Eingangskopplung:
AC, DC
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V + CAT III 1000 V
Bandbreite:
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Schnittstellen:
USB-Host + USB-Device + LAN + SD-Karte
Speichertiefe/Kanal:
500 kpts
Auflösung:
10 Bit
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
300 V
Produkt-Art:
Hand-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: oszilloskope 4 kanal 100mhz, handoszilloskop, handoszilloskop 100 mhz, Rohde & Schwarz, RTH1014MSO, 174-2940, oszilloskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.458,03*
€ 5.882,02*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.644,87*
€ 5.882,03*
Frei Haus
ab € 5.790,55*
€ 6.230,53*
Frei Haus
ab € 6.042,65*
€ 6.306,96*
€ 5,90*
ab € 6.060,90*
€ 6.306,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.882,02*
€ 6.999,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.801,59*
€ 6.903,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.741,86*
€ 6.832,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.567,20*
€ 6.624,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.458,03*
€ 6.495,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1328.02
ab € 313,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 300,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 334,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 288,79*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 375,08*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 212,19*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 768,39*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 901,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 651,89*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 900,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 601,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K34
ab € 509,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.468,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.