| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W632511 Herst.-Nr.: 1485324 EAN/GTIN: 4016139092270 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Zur Erkennung einer schwarzen Linie auf weißem Grund (Folgen eines Robotters von gezeichneten Linien o.ä.). TTL-Ausgangssignal. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich. Lieferumfang: Verbindungkabel Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsspannung max.: | 5 V/DC | Betriebsspannung min.: | 3.3 V/DC | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Anschluss: | Stiftleiste, 3 polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139092270, Iduino, ST1140, arduino sensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,65* | € 4,85* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,04* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|