Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1427DIN75M DIN-Clip für Hutschienenmontage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W63061
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427DIN75M
EAN/GTIN:
     0623980483443
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Farbe:
braun
Breite:
8 mm
Typ:
1427DIN75M
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
für Hutschienenmontage
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
DIN-Clip
Weitere Suchbegriffe: Metallschnallen, Verschlussklammern, hammond alugehäuse, verschlussklammern, 623980483443, Hammond Electronics, 818-0599
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,77*
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 9,78*
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 14,41*
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 14,60*
1 Tag
290
€ 14,99*
ab € 9,94*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.