Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Din Clip - Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Din Clip - Metal
Din Clip - Metal
Artikel-Nr.:
     4502-61H3703
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427DIN75M
EAN/GTIN:
     4099889571431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Din-Klemme-Metall, 1427DIN75M, Hammond DinClip - Metall mit Aluminiummaterial und einer Länge von 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schienenclip
Breite:
51 mm
Farbe:
grau
Höhe:
8 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschnallen, Verschlussklammern, hammond alugehäuse, verschlussklammern, Adapter, Montageadapter, DIN-Schienenadapter, Hutschienenadapter, Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 10,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 10,39*
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 10,79*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 14,09*
1 Tag
336
€ 14,99*
ab € 9,93*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.