Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY UNO 200023 Fingerprint Zugangssystem plus Türschlossantrieb Aufputz 12V IP54 Bluetooth-fäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W629442
Hersteller:
     EKEY UNO
Herst.-Nr.:
     200023
EAN/GTIN:
     9120068256834
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
Fingerabdruckscanner
Der ekey uno Fingerprint mit Funk in Schwarz mit eqiva BLUETOOTH® Smart Türschlossantrieb ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerbildern mittels eines Flächensensors. Der ekey uno Fingerprint mit Türschlossantrieb dient der Erkennung von berechtigten Personen, sowie der Öffnung und Schließung von Türen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Montage an unbeweglichen Teilen wie Mauerwerk und für den Einsatz im Außenbereich und Innenbereich vorgesehen. Der eqiva BLUETOOTH® Smart Türschlossantrieb ist für die Montage an Schließzylindern vorgesehen.
Features:
ekey uno FP mit Funk in Schwarz
Mit eqiva BLUETOOTH® Smart Türschlossantrieb
Lieferumfang:
Fingerprint + Steckernetzteil + Montagematerial + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
53 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
1 kg
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme:
110 mA
Produkt-Art:
Fingerprint Zugangssystem plus Türschlossantrieb
Besonderheiten:
Bluetooth-fähig
Auslösung durch:
Fingerabdruck
Weitere Suchbegriffe: Fingerprint Scanner, Fingerprintreader, USB-Fingerabdruckscanner, Fingerprint Zugangskontrolle, Fingerscanner, fingerprint scanner, EKEY UNO, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.