Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Python 173234716 LED-Außenwandleuchte LED LED fest eingebaut 6W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W626061
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     173234716
EAN/GTIN:
     8718696131640
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Diese geschwungene Philips Python LED-Wandleuchte für den Außenbereich aus reinem Edelstahl richtet ausreichend gestreutes, warmweißes Licht an der Außenwand nach oben und unten. Die dekorativen Elemente an der Vorderseite bieten zusätzliches Licht und ein intelligentes Design.
Features:
Warm-Weiße LED
Lieferumfang:
LED-Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
21.5 cm
Länge:
17.1 cm
Breite:
8.4 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Gewicht:
405 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design + Junges Wohnen
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Bauform:
Halbrund
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,76*
€ 47,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,98*
€ 47,94*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 50,77*
€ 67,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.