Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9777 Herst.-Nr.: 915005197301 EAN/GTIN: 8718696131640 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese geschwungene Philips Python LED-Wandleuchte für den Außenbereich aus reinem Edelstahl richtet ausreichend gestreutes, warmweißes Licht an der Außenwand nach oben und unten. Die dekorativen Elemente an der Vorderseite bieten zusätzliches Licht und ein intelligentes Design. Highlights - Philips myGarden IR LED Wandleuchte Python
- Warmweißes Licht
- Energieeinsparung von bis zu 80 %
- Qualitativ, hochwertiger Edelstahl
- Modernes Design
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 500 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 23 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,76* | € 47,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 34,98* | € 47,94* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 50,77* | € 67,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|