Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix WLAN Rauchwarnmelder mit App-Steuerung batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625772
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4966400
EAN/GTIN:
     4064161198835
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
WLAN Funk-Rauchwarnmelder mit Photoelektrischer Raucherkennung. Sendet Push-Benachrichtigung über mobile App, wenn Rauch erkannt wird.
Features:
Sendet Push-Benachrichtigung über mobile App
Auswechselbare Batterie mit 2 Jahren Lebensdauer
Blitzlicht-Alarmanzeige
Lieferumfang:
WLAN-Rauchmelder mit Montageplatte
3M Klebeetikett
2x Schrauben
2x Dübel
Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Tiefe:
29 mm
Höhe:
76 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
76 mm
Gewicht:
84 g
Cloud-Anbindung:
Tuya
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Sygonix, WLAN, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 35,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 37,90*
€ 3,50*
ab € 43,35*
€ 57,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 7,16*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.