| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W621491 Herst.-Nr.: NP3.4-12 EAN/GTIN: 4260030441631 |
| | |
|
| | |
| Hervorragende Leistung mit VDS-Zertifizierung. Überzeugt durch eine hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, Zyklenfestigkeit und guten Temperaturverhalten. Hergestellt aus 99,99 % reinem Blei-Zinn mit sehr dünnen Platten für höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Die reine Säure wird sicher im Vlies gebündelt und sorgt für einen effizienten Betrieb. Das robuste Gehäuse ist Schock- und Vibrationsfest sowie schwer entflammbar. Der Blei-Akku kann lageunabhängig verbaut werden und bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Alarmanlagen, Warnmelder, mobile Anwendungen, Kassensystemen, Telekommunikation, Notfallbeleuchtung, Überwachungssystemen, Geophysikalische Ausrüstung, e-Mobilität, Testgeräte, alternative Energien, Elektrowerkzeuge und vieles weitere. Features: VDS-Zertifizierung Hohe Energiedichte Zyklenfest Weitere Informationen: | | Tiefe: | 67 mm | Höhe: | 67 mm | Breite: | 134 mm | Gewicht: | 1.39 kg | VdS-Nr.: | G106061 | Herst.-Teilenr.: | NP3.4-12 | Typ: | Genesis | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | VDS certification: | Ja | Spannung: | 12 V | Kapazität: | 3.4 Ah | Besonderheiten: | Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung + Geringe Selbstentladung + Zyklenfest | Anschluss: | Flachstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | Bleiakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 12v akku alarmanlage, akku alarmanlage, EnerSys, Genesis, Bleivlies, Vliesakkus |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,30* | € 23,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,03* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|