| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W621121 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 93013c1208 EAN/GTIN: 4016139090764 |
| |
|
| | |
| Features: Natur Befestigungssockel selbstklebend
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 25.4 mm | Breite: | 19.1 mm | Maßangaben: | (C) 10.2 mm | Herst.-Teilenr.: | 93013c1208 | Typ: | 93013c1208 | Halogenfrei: | Nein | Befestigungsart: | selbstklebend | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Natur | Produkt-Art: | Befestigungssockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,90* | € 11,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,395* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|