Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 93030c535 Litze 2 x 1mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W618621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93030c535
EAN/GTIN:
     4016139091808
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Die Leitung ist auch als Lautsprecherleitung verwendbar. Dabei ist besonders der Leiter-Ø von 6 mm² für den Anschluss von HiFi-Boxen geeignet. Die Leitung ist nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien.
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Features:



Lieferumfang:
Spule (50 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
4.5 mm
Nennspannung:
50 + 75 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
93030c535
Typ:
93030c535
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
32 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
CCA-Leiter + Flexibel + Flache Ausführung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
2 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 04016139091808, TRU COMPONENTS, verlegekabel, Krippenbau
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 27,82*
1 Tag
51
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,84*
7 Tage
53
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 42,84*
€ 56,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.