| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W618421 Herst.-Nr.: 93030c525 EAN/GTIN: 4016139091709 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Die Leitung ist auch als Lautsprecherleitung verwendbar. Dabei ist besonders der Leiter-Ø von 6 mm² für den Anschluss von HiFi-Boxen geeignet. Die Leitung ist nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien. CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Features:
Lieferumfang: Spule (25 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.3 mm | Farbe: | braun | Breite: | 4.5 mm | Nennspannung: | 50 + 75 V/AC | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 93030c525 | Typ: | 93030c525 | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 16 x 0.20 mm | Halogenfrei: | Nein | Besonderheiten: | CCA-Leiter + Flexibel + Flache Ausführung | Herstellerfarbe: | Braun | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Querschnitt: | 2 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze braun, TRU COMPONENTS, verlegekabel, Krippenbau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,80* | € 13,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,87* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,3548* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|