| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W618321 Herst.-Nr.: 93030c505 EAN/GTIN: 4016139091501 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Spule (20 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.3 mm | Farbe: | grau | Breite: | 4.5 mm | Nennspannung: | 50 + 75 V/AC | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 93030c505 | Typ: | 93030c505 | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 27 x 0.19 mm | Halogenfrei: | Nein | Besonderheiten: | Flache Ausführung + Flexibel | Herstellerfarbe: | Grau | Loch-Ø (Spule): | 35 mm | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Querschnitt: | 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,30* | € 12,40* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,97* | € 12,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 19,83* | € 27,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,3985* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|