Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60471 CEE Kupplung 16A 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W614492
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60471
EAN/GTIN:
     4011160604713
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
"hochwertige Stecker und Kupplungen der neuesten Generation
mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
mit Schraubkontakt für Leitungsanschluss
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Leitungsaufnahme bis 3G2,5
Made in Germany
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt"
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Normen:
Geprüft nach<br>IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16 a 230 v 6 h ip44, anhänger steckverbindung, cee kupplungsdose 16a, AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,30*
4 Tage
1046
1
€ 6,70*
ab € 3,56*
€ 5,48*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,23*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,35*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,35*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,28*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.