Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUX PA-50 Personal Monitor Aktiver PA Lautsprecher 6.5 Zoll 50W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W613922
Hersteller:
     NUX
Herst.-Nr.:
     62-90058
EAN/GTIN:
     6936257206497
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Der NUX PA-50 ist ein aktiver Monitor für E-Drums, Gesang, Keyboards, akustische und elektrische Instrumente und macht dank seines neutralen Frequenzgangs bei allen Anwendungen eine gute Figur.
Features:
Aktiver Personal-Monitor
Weitere Informationen:
Tiefe:
325 mm
Höhe:
364 mm
Breite:
361 mm
Gewicht:
11.5 kg
Schnittstellen:
6,3 mm Klinkenbuchse + XLR-Eingang
Leistung (RMS):
50 W
Lautsprecher-Größe (Zoll):
6.5 Zoll
Produkt-Art:
Aktiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, NUX, PA-50 Personal Monitor, Lautsprecher, Aktivlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.