| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W613751 Herst.-Nr.: 2488 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Prozessor hat viele Mehrzweck-Ein-/Ausgänge, analoge Eingänge, Hardware-UART-, SPI- und I²C-Schnittstellen, Timer und PWM-Steuerung, gerade ausreichend für die meisten einfachen Projekte. Diese Version der METRO-Boards 328 ist ein komplett zusammengefügtes und geprüftes Entwicklungsboard mit Steckleisten. 4 Gummifüße verhindern ein Abrutschen von Ihrem Schreibtisch. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsspannung max.: | 9 V | Betriebsspannung min.: | 5 V | Architektur: | AVR mega | Serie (Embedded Mikrocontroller): | ATMega328 | Technologie: | 8-bit MCU | Tool-Typ: | Development-Kit | Serie (Entwicklungs-Kits): | AVR® ATmega | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,48* | € 28,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,20* | € 46,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,32* | € 47,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|