| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245519 Herst.-Nr.: 2488 EAN/GTIN: 7311518276072 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = METRO 328 Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = SAM Teilenummer des Prozessors = ATmega328 Prozessortyp = MCU
Wenn Sie einen Mac oder Windows verwenden, installieren Sie die FTDI-VCP-Treiber von FTDI, damit der COM-/serielle Anschluss korrekt angezeigt wird. Adafruit METRO Entwicklungsplatine mit Stiftleisten – ATmega328. Adafruit METRO ist eine Abwandlung der Arduino Uno-Platine (RS ; 769-7409 769-7409 ), so können Sie viele Projekte sowie Beispielcode zur Verwendung und Anpassung finden. Bei Betrieb der ATmega328P bei 16 MHz mit 32 KB Flash und 2 KB RAM ist sie perfekt für die meisten einfachen Projekte. Es gibt 19 GPIO-Stifte einschließlich von analogen Eingängen, Hardware-UART, SPI und I²C, Zeitgeber und PWM. Logikebene beträgt 5 V, kann jedoch ganz einfach in 3,3 V umgewandelt werden. Stiftleisten sind für Sie montiert und angelötet, und die Platine ist vollständig geprüft. Sie können die METRO mit einem Netzteil für 7 V dc bis 9 V dc über den 2,1-mm-DC-Jack, neben dem sich ein Ein-/Aus-Schalter befindet, mit Strom versorgen. Alternativ können Sie sie über den 5-V-Micro-USB-Steckverbinder versorgen. Die METRO schaltet automatisch zwischen USB und DC um. Kompatibel mit allen Adafruit-Abschirmungen, die sich direkt aufsetzen lassen, um spezifische Funktionen hinzuzufügen. Die METRO ist mit einer Capacitive-Touch-Abschirmung mit 12 Tasten dargestellt, um zu zeigen, wie sie mit der Abschirmung zusammenpasst, diese ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. Vier Anzeige-LEDs befinden sich am Vorderrand der Platine für einfaches Debugging, selbst mit einer Abschirmung an der Oberseite. Für Projekte, bei denen die Platinengröße wichtig ist, gibt es die kleinere METRO Mini Platine (RS ; 124-5512 124-5512 ). - Mikrocontroller ATmega328 mit Optiboot (UNO) Bootloader - USB-Programmierung und Debugging über die gut unterstützte Original-FTDI FT231X - Eingangsspannung: 7 V dc bis 9 V dc (ein Netzteil für 9 V dc wird empfohlen) - 5-V-Regler kann Spitze von ∼800 mA liefern, solange die Die-Temperatur des Reglers nicht höher ist als 150°C - 3,3-V-Regler kann Spitze von ∼150 mA liefern, solange die Die-Temperatur des Reglers nicht höher ist als 150°C - 5-V-Logik mit 3,3-V-kompatiblen Eingängen 20 digitale E/A-Stifte: 6 sind auch PWM-Ausgänge und 6 sind auch analoge Eingänge - 6-polige ICSP-Stiftleiste zur Neuprogrammierung - 32 KB Flash-Speicher, 0,5 KB für Bootloader, 31,5 KB verfügbar nach Bootloading - 16 MHz Taktrate - Kompatibel mit "klassischer" und "R3"-Abschirmung - Lieferung mit 4 Gummipuffern - 53 x 71 x 13 mm (2,1 x 2,8 x 0,5 Zoll) - Gewicht: 19 g Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | METRO 328 | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | SAM | Teilenummer des Prozessors: | ATmega328 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245519, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2488, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,17* | € 28,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,13* | € 46,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|