Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4979748 Gartensteckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W606412
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4979748
EAN/GTIN:
     4064161197807
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
2fach gartensteckdose
gartensteckdose
ip44 gartensteckdose
2-Wege-Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckung und erhöhtem Berühungsschutz.
Features:
2-Wege-Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckung
Robustes Gehäuse aus Edelstahl
Wetterfest nach IP44
Lieferumfang:
Gartensteckdose + Sechskant-Schlüssel + 4x Schrauben + 4x Dübel + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
70 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Steckdosen:
2
Montageart:
Bodenbefestigung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stecker-Typ:
ohne Stecker
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, 2fach, stromverteiler garten, Energieverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 29,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 29,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.