Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W597341 Herst.-Nr.: 346304082 EAN/GTIN: 4008222974990 |
| |
|
| | |
| Features: Grau Nagelschellen
Bündel-Ø-Bereich 5 bis 10 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 25 mm | Herst.-Teilenr.: | 346304082 | Typ: | 346304082 | Halogenfrei: | Nein | Besonderheiten: | für Flachbandkabel | Bündel-Ø (max.): | 10 mm | Bündel-Ø (min.): | 5 mm | Länge (Stahlnagel): | 25 mm | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Nagelschellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, Sammelhalter, kabelbefestigung, Kopp, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,60* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,99* | € 5,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,04* | € 10,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,33* | € 10,94* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,97* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0866* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|