| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W577331 Herst.-Nr.: 10099 EAN/GTIN: 4031272402915 |
| |
|
| | |
| Einfangen, entdecken und freilassen! Mit den Snapy können Insekten einfach gefangen, beobachtet und in Freien wieder freigelassen werden. Es ist nur eine Sache von Sekunden, die ungebetenen Gäste stressfrei nach draußen zu befördern. Fliegenklatsche und Giftsprays sind vermeidbar, denn mit Snapy löst man das Problem wesentlich vorteilhafter und umweltfreundlicher. Auch für Menschen mit Insekten- oder Spinnen-Phobie ist es ein idealer Problemlöser, mit dem man sogar seine Ängste überwinden kann. Features: Hygienisch, giftfrei und umweltfreundlich Keine zerquetschten Insekten mehr an Wand und Möbel Einfaches und faszinierendes Beobachten der gefangenen Insekten Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Farbe: | weiß + grün | Anwendung: | Ameise + Asseln + Bremse + Fliege + Floh + Gelse + Grille + Käfer + Kakerlake + Made + Mos | Herstellerfarbe: | Weiß + Grün | Produkt-Art: | Lebendfalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 13,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,54* | € 14,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,53* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|