Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C315C473M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 47 nF 50V 20% (L x B x H) 3.81 x 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W572931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C473M5U5TA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.14 mm
Länge:
3.81 mm
Breite:
2.54 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
C315C473M5U5TA+
Temperaturbereich:
10 - 85 °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
47 nF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
Z5U
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,217*
2 Tage
140
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,234*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.