Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kemet C315C473M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 47 nF 50V 20% (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043886
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C473M5U5TA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
10er Pack Kemet C315C473M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 47 nF 50V 20% (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14mm

Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 20 %
Material-Eigenschaft: Z5U
Breite: 2.54 mm
Höhe: 3.14 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: 10 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Länge (Tiefe): 3.81 mm
Typ: C315C473M5U5TA+
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Elektr. Kapazität: 47 nF
Kategorie: Keramik-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Temperaturbereich: 10 - 85 °C
Hersteller-Nr.: C315C473M5U5TA+
EAN: - - - - - - - - -
Chipsatz: Realtek RTL8188EUSKompatibel mit IEEE802.11b/g/n StandardsUnterstützt WEP 64/128bit, WPA, WPA2, 802.1x, and 802.11i, Cisco CCSÜbertragungsfrequenz: 2412-2483,5 MHzDatenübertragung bis zu 150 Mbit/sSchwenkbare AntenneAnschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)LED für Link/ActivityUnterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux 2.6.x und MAC OSGröße: 16,4 x 14,7 x 58 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,219*
1 Tag
140
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,236*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 4,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.