Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider GB 1560+ Gefrierschrank EEK: F (A - G) 32l Standgerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W542461
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     501000
EAN/GTIN:
     9004489501998
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
this an historic product which is not available, thus not updated anymore
Features:
Höhenverstellbare Füße
Ablagerost
Einstellbare Temperatur (-15 bis -24 °C)
Lieferumfang:
Kühlschrank + Anleitung
Hinweise:
Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer für die Koordination der Anlieferung an. Vielen Dank!
Das Produkt ist nur per Online-Bestellung und Lieferung über den Versandweg erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
450 mm
Höhe:
492 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Breite:
472 mm
Nutzinhalt gesamt:
32 l
Klimaklasse:
N
Lautstärke:
42 dBA
Türanschlag:
wechselbar
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
146 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.