| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W532971 Herst.-Nr.: 99.601.0028.0 EAN/GTIN: 4015573707337 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdosenleiste 3fach, schwarz GST18/3 durchverdrahtet; mit Verriegelung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 16 A | Mengenangaben: | 3fach | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | GST18 Buchse Wieland | Anschluss B: | GST18 Stecker Wieland + Schutzkontakt-Kupplung | Produkt-Art: | Steckdosen-Modul ohne Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,37* | € 20,11* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,40* | € 24,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,38* | € 27,75* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,33* | € 27,75* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,81* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|