Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W527741 Herst.-Nr.: 03099-20 EAN/GTIN: 4078500017343 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA combisystem-Kunststoff-Verstellbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Dabei lässt sich der Abstand der elastischen Kunststoffzinken einfach verstellen, um mit einer Arbeitsbreite von 35 bis 52 cm fein oder grob kehren zu können. Der Verstellbesen passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Features: Aus hochwertigem Kunststoff 6 Stufen verstellbarer Zinkenabstand Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen Hinweise: Lieferung ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 52 cm | Produkt-Art: | Verstellbesen | Serie: | Gardena Combisystem |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,34* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,68* | € 21,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,61* | € 21,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,10* | € 21,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,60* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|