Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28230 Schleifstift Kugelform Durchmesser 1.2mm 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W520891
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28230
EAN/GTIN:
     4006274282308
Suchbegriffe:
Glasbohrer
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Bohren und Bearbeiten von Glas und Gesteinsarten bis zu Granit. Empfehlenswert ist der Einsatz auf Tischbohrmaschinen mit einer Drehzahl von 2.000/min unter der Zugabe von Kühlflüssigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
1.2 mm
Durchmesser:
1.2 mm
Material (Details):
diamantbeschichtet
Material-Eignung:
Glas/Stein
Drehzahl-Bereich:
2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, proxxon schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, Proxxon Micromot, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,62*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,99*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,42*
1 Tag
42
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,74*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.