| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W520851 Herst.-Nr.: 28232 EAN/GTIN: 4006274282322 |
| |
|
| | |
| Zum Bohren und Bearbeiten von Glas und Gesteinsarten bis zu Granit. Empfehlenswert ist der Einsatz auf Tischbohrmaschinen mit einer Drehzahl von 2.000/min unter der Zugabe von Kühlflüssigkeit. Weitere Informationen: | | Ø: | 2.2 mm | Durchmesser: | 2.2 mm | Material (Details): | diamantbeschichtet | Material-Eignung: | Glas/Stein | Drehzahl-Bereich: | 2000 U/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,49* | € 6,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,28* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|