| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W51596 Herst.-Nr.: 249FGJS0XB25254KA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. Features: 250 kΩ linear Lieferumfang: 249FGJS0XB25254KA. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.4 mm | Länge: | 12.7 mm | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt + Geschlitzt | Breite: | 12.7 mm | Typ: | 249FGJS0XB25254KA | Achs-Länge: | 12.7 mm | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 250 kΩ | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Lötpins | Achs-Ø: | 6.35 mm | Gewinde-Länge: | 9.5 mm | Temperatur-Koeffizient: | 100 ±ppm/°C | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Präzisions-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (elektrisch): | 265 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 295 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,83* | € 18,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 18,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,09* | € 23,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,49* | € 36,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|