| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1557338-BP Herst.-Nr.: 1557338 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1557338 Drehknopf Schwarz (matt) (Ø x H) 15 mm x 16 mm 1 St.
Potentiometer-Drehknopf mit Spannzangenbefestigung
Für 6,35 mm Achsen
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Kappe.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 15 mm x 16 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Typ (Hersteller-Typ): | 1557338 | Achsen-Aufnahme: | 6.35 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,93* | € 3,19* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,20* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|