Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M64X104KB40 M64X104KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 100kΩ 9000°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51478
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X104KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Typ:
M64X104KB40
Belastbarkeit:
0.5 W
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C °C
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
seitlich
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Grenzspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,82*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 4,14*
1
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 4,73*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.