Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64X 19-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542274
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X104KB40
EAN/GTIN:
     5059040973442
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 64X
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
64X
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542274, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64X104KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,74*
1 Tag
186
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
3 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,49*
€ 5,27*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3296Z-1-104LF
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.