Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W51478 Herst.-Nr.: M64X104KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Konformer Beschichtungsverdünner | | Produktfarbe | Grau | | Material | Metall | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Stoßspannung | 250 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.82 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,74* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,28* | € 2,64* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,34* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|