| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W509411 Herst.-Nr.: EX26A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 22 mm | Höhe: | 12.3 mm | Breite: | 8.2 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Typ: | EX26A | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 14 mm | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Ansprechzeit: | 0.5 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | NPN | Produkt-Art: | Reflexions-Lichttaster | Ausführung: | Seitentyp |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,95* | € 107,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 86,91* | € 114,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,23* | € 120,25* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,58* | € 142,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,17* | € 143,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|