| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W507291 Herst.-Nr.: EX-13SEB-PN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke in sehr flacher Bauform bei einer großen Reichweite. Zum Erkennen auch kleinster Objekte durch sehr kleinen Lichtfleck. Sehr kurze Ansprechzeit von 0.5 ms für schnelle Objekte. Rotlicht Sende-LED erleichtert Einstellung. Zweifarbige LED-Anzeige von Funktion und Stabilität. Eingesetzte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Mit Interferenzschutz - eng aneinander liegende Montage somit möglich. Platzsparende Montage. Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle. Lieferumfang: Befestigungsschrauben und Muttern Hinweise: Zulassungen: CE, UL + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 14.5 mm | Höhe: | 10 mm | Breite: | 4.5 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Typ: | EX-13SEB-PN | Funktionen: | dunkelschaltend | Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser): | 1 mm | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 0.5 m | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Ansprechzeit: | 5 ms | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Einweg-Lichtschranke | Ausführung: | Seitentyp |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 70,31* | € 90,62* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,71* | € 90,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,38* | € 96,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,96* | € 101,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,21* | € 124,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|