Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 33157000 LED EEK C (A - G) E27 Kolbenform 25W Warmweiß (Ø x L) 61mm x 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W489522
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33157000
EAN/GTIN:
     8719514331570
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.
Features:
Leistung entspricht Leistung: 25 W
Lebensdauer circa: 50000 h
4000 lm
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Energieverbrauch:
25 kWh/1000h
Länge:
200 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Bauform:
Kolbenform
Durchmesser:
61 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
50000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
4000 lm
Bemessungs-Leistung:
25 W
Leistungsfaktor:
0,9
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
0.50 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,55*
ab € 55,87*
€ 72,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,07*
€ 83,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.