Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: TForce LED Road 25W E27 730 MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: TForce LED Road 25W E27 730 MV
TrueForce Road LED SON-T E27/E40 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: TForce LED Road 25W E27 730 MV
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514331570_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33157000
EAN/GTIN:
     8719514331570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Philips LED TrueForce Road SON-T 25W (50W) E27 730 NODIM

Ersetzt herkömmliche SON-T/NAV-T-Lampen durch moderne energieeffiziente LED-Technologie

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 277.00
  • Leistung [W]: 25
  • Durchmesser [mm]: 61
  • Länge [mm]: 200
  • Lichtstrom [lm]: 4000
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 125-322
  • Energieeffizienzklasse: C
  • Farbwiedergabe Klasse: 70
  • Lichtfarbe code: 730
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP40
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
1
€ 5,55*
ab € 54,89*
€ 72,58*
€ 4,00*
ab € 65,08*
€ 84,39*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.