Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W486302 Herst.-Nr.: TP705D01 EAN/GTIN: 4242003859087 |
| | |
|
| | |
| Internationale Kaffeespezialitäten, ein intuitives Full-Touch-Display und ein beleuchteter Kaffeeauslauf. Ein brilliantes Full-Touch-Display kombiniert mit einem einzigartigen Bedienungssystem – iSelect Display. Entdecken Sie eine große Auswahl an internationalen Kaffeespezialitäten mit einem Wisch auf dem Display - Siemens coffeeWorld. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Aromaeinstellungen, ganz nach Ihrem Geschmack - aromaSelect. Speichern Sie bis zu 10 individuelle Kaffeekreationen als Favoriten. Steuern Sie Ihren Kaffeevollautomaten von überall aus mit der innovativen Home Connect App. Features: Intuitives Full-Touch- Display 10 individuelle Kaffeekreationen als Favorit speicherbar App steuerbar per Home Connect Weitere Informationen: | | Leistung: | 1500 W | Höhe: | 380 mm | Länge: | 467 mm | Farbe: | grau | Breite: | 305 mm | Gewicht: | 7.172 kg | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3 | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 264: Nach Gebrauch … gründlich wa | Signalwort: | Achtung + Gefahr | Kaffeemaschinen-Besonderheiten: | App steuerbar + Display + herausnehmbare Brühgruppe + Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf + H | Kapazität Wassertank: | 2.4 l | Pumpendruck: | 19 bar | Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: | Ja | Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein): | Ja | Kapazität Bohnenbehälter: | 350 g | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Kaffeevollautomat | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS05: Ätzend |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 864,85* | € 966,18* | | | | | 47 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 900,60* | € 1.005,42* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,96* | € 1.116,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,20* | € 1.145,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,62* | € 1.216,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|