| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W481002 Herst.-Nr.: 41707 EAN/GTIN: 5702017155081 |
| |
|
| | |
| Wecke mit dem LEGO Friends Baumpflanzungsfahrzeug (41707) für Kinder ab 6 Jahren das Interesse an der Natur. Mit diesem preiswerten Pflanzen- und Blumengarten-Spielzeug ab 6 Jahren, das 2 Mini-Puppen (Olivia und Daniel), eine Baumschule und einen fahrbaren Spielzeug-Pickup enthält, können Jungen und Mädchen spielerisch lernen, wie Pflanzen wachsen. Außerdem gibt es viele niedliche Accessoires für die Gartenarbeit und jede Menge Tierfiguren zu entdecken, die den LEGO Friends-Figuren bei der Arbeit Gesellschaft leisten. Dieses LEGO Friends Set ist voller Funktionen, die zu fantasievollem Spielen anregen. Kleine Auto-Fans werden den Spielzeug-Pickup lieben, den die Charaktere zu einem Elektro-Truck umgebaut haben. Er verfügt über einen beweglichen Greifarm zum Anheben und Absenken der Bäume in den Pickup. Die Kabine hat Platz für beide Mini-Puppen – die Kinder können einfach das Dach abnehmen und sie hineinsetzen. Lass kleine LEGO Baumeister die Welt von Heartlake City entdecken. Egal, ob die Kinder sich für Wissenschaft, Sport, Kunst oder die Umwelt interessieren – sie finden garantiert ein Set, das ihre Fantasie anregt, und eine Figur, die genauso ist wie sie. Die LEGO Friends-Naturspielzeuge bringen Kindern die Natur näher und sind tolle Geschenke zum Geburtstag oder zu jedem anderen Anlass für Kinder ab 6 Jahren. Das Konstruktionsspielzeug ist über 7 cm hoch, 14 cm lang und 6 cm breit. Enthält 336 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Baumpflanzungsfahrzeug | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 336 | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Kunststoffbaukasten, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielzeug-bausätze lego, garten spaten, LEGO Friends, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,86* | € 23,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,34* | € 25,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,18* | € 25,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,49* | € 27,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,96* | € 28,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|