Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEE-FT1C221AP Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 16V 20% (Ø) 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W472391
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE-FT1C221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
16 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
EEE-FT1C221AP
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
220 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2 Tage
16000
1000
Frei Haus
ab € 0,162*
€ 0,26*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
2 Tage
97
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
2
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.