Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 16VDC; ±20%; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 16VDC; ±20%; D
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 16VDC; ±20%; D
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFT1C221AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1C221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,26Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FT
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2 Tage
16000
1000
Frei Haus
ab € 0,162*
€ 0,26*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
2 Tage
97
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.