Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFT1C221AP KONDENSATOR 220æF 16V RADIAL SMD ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408662
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1C221AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.26 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FT
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFT1C221AP, 2408662, 240-8662
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    Lager 139
    16000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,162*
    € 0,26*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,16*
    € 0,28*
    2 Tage
    97
    10
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,41*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.