Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064773 EX-APM 36/32 Adapter Explosionsgeschützt PG36 M32 Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W460962
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064773
EAN/GTIN:
     4007685647731
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung
Zum Anpassen von PG-Gewindegrößen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrößen.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10064773
Typ:
EX-APM 36/32
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
Explosionsgeschützt
Kategorie:
Adapter
Außengewinde:
PG36
Innengewinde:
M32
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04007685647731, Wiska, EX-APM 36/32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,0928*
€ 13,8948*
10
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 14,14*
10
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 14,66*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,9002*
€ 16,1402*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 18,308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,308*
€ 21,78652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,658*
€ 21,01302
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,478*
€ 20,79882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,309*
€ 20,59771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060687
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.