Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10016971 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M105 Messing Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W441072
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016971
EAN/GTIN:
     4007685169714
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
Kabeleinführung nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung.
Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen.
Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10016971
Typ:
KVMS 105-W75 Cr
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
78 mm
Klemm-Ø (min.):
73 mm
Gewinde-Länge:
20 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
103 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M105
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVMS 105-W75 Cr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.178,55*
€ 1.311,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.126,06*
€ 1.311,22*
Frei Haus
ab € 1.192,49*
€ 1.323,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,22*
€ 1.560,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,44*
€ 1.529,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,20*
€ 1.513,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,50*
€ 1.440,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,44*
€ 1.404,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.156,35*
€ 1.376,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,06*
€ 1.340,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10103708
ab € 151,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.