| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W440112 Herst.-Nr.: 10011858 EAN/GTIN: 4007685080118 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | sechseckig | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10011858 | Typ: | GM 80 Cr | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M80 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,70* | € 67,47* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,25* | € 67,53* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,8599* | € 68,0399* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,69* | € 68,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|