Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7427319 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W434422
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7427319
EAN/GTIN:
     4064161194813
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe

Features:
Glaslinse Ø 178 mm (7")
3D 1,75x Vergrößerung
72 SMD-LEDs, 1160 lm
Standardhalterung: Tischklemme
Touch-Dimmschalter
Lieferumfang:
1x Lupenleuchte + 1x Klemme + 1x Netzkabel + 1x Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
120 cm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
4.6 cm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
26 cm
Gewicht:
2996 g
Anzahl LEDs:
72
Linsen-Ø:
178 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1160 lm
Lichtstrom Gesamt:
1160 lm
Vergrößerungsfaktor:
1.75 x
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 72,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,88*
€ 72,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.