Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10103157 MFD 32/01/050 Mehrfachdichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M32 Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W407142
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103157
EAN/GTIN:
     4007685080552
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10103157
Typ:
MFD 32/01/050
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen kunststoff, Wiska, MFD 32/01/050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,30*
€ 17,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 17,79*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,7475*
€ 18,3175*
€ 3,90*
ab € 14,02*
€ 20,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,1875*
€ 20,3775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.