Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 32/01/050 MFD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-29360392
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103157
EAN/GTIN:
     4007685080545
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 32/01/050 MFD

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,26*
€ 17,49*
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 17,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,7275*
€ 18,2975*
€ 3,90*
ab € 13,80*
€ 19,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,1475*
€ 20,3675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.