Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109177 BCA-S-07-BG Wellrohr Grau 6.7mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406972
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109177
EAN/GTIN:
     4007686083422
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109177
Typ:
BCA-S-07-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
24 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
6.7 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wiska wellrohr, wellrohr, Wiska, BCA-S-07-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,97*
€ 51,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,94*
€ 51,90*
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 52,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,26*
€ 57,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,90*
€ 61,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,19*
€ 60,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.