Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109186 BCAB-L-23-BK Wellrohr Schwarz 23.4mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406902
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109186
EAN/GTIN:
     4007686083736
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109186
Typ:
BCAB-L-23-BK
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
60 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
23.4 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
28.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw23, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAB-L-23-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,54*
€ 82,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,65*
€ 82,23*
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 83,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,20*
€ 90,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,23*
€ 97,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,68*
€ 94,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,90*
€ 93,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,38*
€ 88,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,50*
€ 86,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,65*
€ 74,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.